Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwärtssenker TU D.10mm HSS m.Rückfallsicherung H.BILZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4112911370
Hersteller:
     Hermann Bilz
Herst.-Nr.:
     TU1000501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rückwärtssenker
rückwärtssenker
Flachbajonett für die schenlle, formschlüssige Verbindung mit dem Halter · universelle Einsatzmöglichkeiten · zur manuellen Rückwärtsbearbeitung, Ansenken, Senken in die Tiefe, Aufbohren · HSS: für zähe Werkstoffe bis ca. 800 N/mm² FestigkeitHM: für harte und spröde WerkstoffeWeitere technische Eigenschaften:· Vorschub: 0,1mm/U· Ausführung: mit Rückfallsicherung· D1: 5mm
Weitere Informationen:
Schneidstoff:
HSS
Senk-Ø:
10 mm
Gesamtlänge:
28 mm
Marke:
H.BILZ
Weitere Suchbegriffe: Senkwerkzeug, Wechselkopf
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 4,90*
ab € 81,16*
€ 100,33*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 80,79*
€ 100,33*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,11*
€ 100,75*
1 Tag
5
€ 7,90*
ab € 110,10*
€ 135,38*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,33*
€ 119,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,68*
€ 118,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,40*
€ 114,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,94*
€ 111,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,79*
€ 96,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.