Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombibandschleifmaschine GU 20 S 75x762mm 200x30x32mm 600 W 2850min-¹ OPTI-GRIND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000894916
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3101570
EAN/GTIN:
     4030635028878
Suchbegriffe:
Doppelschleifbock
Doppelschleifmaschine
Industriedoppelschleifmaschine
Kombibandschleifmaschine
schwere, langlebige Industrieausführung mit wartungsfreiem Motor · Gehäuse aus Alu-Strangguss · große und schwere Befestigungsflansche für eine hohe Rundlaufgenauigkeit · Graphitauflage verhindert Reibung und Hitze · Anschlag oben für schnelles und bequemes Anschleifen · werkzeuglose Bandlaufeinstellung über eine GriffschraubeWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Schleifband:
75 x 762 mm
Schleifscheiben-Ø:
200 x 30 x 32 mm
Nennaufnahmeleistung:
600 W
Leerlaufdrehzahl:
2850 min-¹
Netzspannung:
230 V / 50 Hz
Gewicht:
20,7 kg
Steckertyp:
E+F
Marke:
OPTI-GRIND
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kombischleifmaschine, doppelschleifbock 200x30x32, doppelschleifbock, stürmer maschinen doppelschleifbock, Bandschleifer, Doppelschleifer, Langbandschleifer, Tischbandschleifer
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 52,95*
ab € 302,12*
€ 341,37*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 313,26*
€ 371,84*
Lager 1498
20
Frei Haus
ab € 333,79*
€ 373,53*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 306,18*
€ 374,95*
4 Tage
20
€ 8,90*
ab € 345,245*
€ 386,335*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,53*
€ 444,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,80*
€ 431,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,93*
€ 411,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,25*
€ 406,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,79*
€ 397,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000842007
ab € 13,84*
Zubehör
PROMAT
4000842068
ab € 17,83*
Zubehör
Stürmer Maschinen
3357618
ab € 21,34*
Zubehör
Stürmer Maschinen
3357614
ab € 19,66*
Zubehör
Stürmer Maschinen
3357616
ab € 19,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.