Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Taschenlampe PARALUX® PX 3 ca.60 lm ex.gesch.2xAA Mignonzellen ca.100m PARAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000876579
Hersteller:
     Parat Solutions GmbH
Herst.-Nr.:
     6903252158
EAN/GTIN:
     4006793493759
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
led taschenlampe aa
100 % wasserdicht · LED · PC-Gehäuse · korrosionsbeständig · sehr helle Leuchtkraft · Druckschalter am Lampenende · flame-gelb · BlisterSchutzklasse: II 3G Ex nA IIC T4Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: explosionsgeschützt
Weitere Informationen:
für Batterien:
2 x AA Mignonzellen
Lichtleistung:
ca. 60 lm
Leuchtdauer:
ca. 12 - 50 h
Länge:
ca. 152 mm
Leuchtmittelbestückung:
LED
Marke:
PARAT
Leuchtweite:
ca. 100 m
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe led, taschenlampe, LED Taschenlampen, LED-Stableuchte, Leuchten, Stableuchten, Taschenlampen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
129
1
€ 5,99*
ab € 18,82*
€ 25,71*
Lager 1498
175
1
€ 5,50*
ab € 19,02*
€ 25,83*
3 Tage
172
1
€ 4,99*
ab € 18,97*
€ 25,83*
5 Tage
172
1
€ 5,99*
ab € 19,13*
€ 26,26*
1 Tag
175
3
Frei Haus
ab € 18,97*
€ 27,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peli
033150-0102-241E
ab € 37,79*
Ähnlich
Parat
6911252158
ab € 30,46*
Ähnlich
Parat Solutions GmbH
6901252158
ab € 17,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.