Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kopfleuchte HEAD LITE A 1,5 V f.Batterien 3xAAA Micro SCANGRIP LITE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/15418_eccc4eb3fceafa318b2d02e529cf85b6_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/15418_eccc4eb3fceafa318b2d02e529cf85b6_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000873361
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5670
EAN/GTIN:
     5708997356708
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
kompakte Stirnleuchte mit hohem Tragekomfort (elastisches Stirnband 30 mm) · Schutzpolster verhindert Abdrücke auf der Stirn · einfache Bedienung – mit Sensorfunktion, berührungsloses Ein,-/Ausschalten · Winkbewegung muss zweimal ausgeführt werden, um unbeabsichtigtes Einschalten zu verhindern · 2 Lichtstufen für maximale Betriebsdauer
Weitere Informationen:
für Batterien:
3 x AAA Micro
Leuchtdauer:
6 - 60 h
Lichtstrom:
15 - 150 lm
Gewicht:
100 g
Schutzart:
IP54
Akkuspannung:
1,5 V
Marke:
SCANGRIP LITE
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: scangrip led kopflampe, kopflampe led, kopflampe, Lampe, LED Kopfleuchten, LED Stirnleuchten, Leuchten, Stirn-/Kopfleuchten
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
72
1
€ 5,99*
ab € 13,87*
€ 18,77*
Lager 1498
97
1
€ 5,50*
ab € 14,07*
€ 18,86*
1 Tag
68
1
€ 5,59*
ab € 14,15*
€ 18,96*
1
€ 5,90*
ab € 13,65*
€ 19,37*
3 Tage
97
1
€ 4,99*
ab € 14,70*
€ 19,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SCANGRIP
03.5656
ab € 72,92*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5627
ab € 24,69*
Ähnlich
SCANGRIP
35669
ab € 21,05*
Ähnlich
SCANGRIP
35645
ab € 9,35*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5606
ab € 64,27*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5810
ab € 19,75*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5811
ab € 26,66*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5626
ab € 39,90*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5438
ab € 60,11*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5426
ab € 28,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.