Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scangrip Zone LED Stirnlampe akkubetrieben 150 lm 03.5426


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253795-BP
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5426
EAN/GTIN:
     5708997358504
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Scangrip Zone LED Stirnlampe akkubetrieben 150 lm 03.5426

Kopflampe Zone

2 Leuchtstärken
Kompakt und leicht
Staub- und wasserdicht

Die Zone Stirnlampe eignet sich optimal für die Arbeit. Sehr leicht und bequem zu tragen. Mit der COB-LED-Technologie wird eine extrem helle und gleichmäßige Ausleuchtung des gesamten Sichtfeldes ermöglicht. Das ergonomische Design sorgt für komfortable Passform und das kräftige gewebte Kopfband ist leicht justierbar. Die robuste und schlanke Zone ist staub- und wasserdicht.

Technische Daten:
Anzahl Leuchtmittel: 1 · Gewicht: 84 g · Herstellerfarbe: Blau · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom (High): 150 lm · Lichtstrom (Low): 75 lm · Material: Kunststoff,Textil · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben · Wasserdicht (Details): Ja · Weitere technische Daten: COB-LED · Lichtfarbe 6000 K · Abstrahlwinkel 120°/60° · Lichtstärke 400 Lux · Li-Ion-Akku 3.7 V, 800 mAh (inkl.) · Ladezeit ca. 4 h · Schutzart IP65 · Temperaturbereich -10 bis +40 °C

Lieferumfang:
Zone · USB-Ladekabel 1m · Akku · Anleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Blau
Lichtstrom (Bereich):
100 lm - 199.9 lm
Marke:
Scangrip
Anzahl Leuchtmittel:
1
Leuchtmittel-Typ:
LED
Farbe:
blau
Material:
Kunststoff | Textil
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Lichtstrom (High):
150 lm
Lichtstrom (Low):
75 lm
Wasserdicht (Details):
Ja
Gewicht:
84 g
Produkt-Art:
Stirnlampe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,35*
€ 39,35*
3 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 28,98*
€ 39,36*
9 Tage
1
€ 6,95*
ab € 29,68*
€ 40,09*
44 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 31,11*
€ 42,03*
Lager 102
34
Frei Haus
ab € 39,68*
€ 52,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5301
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.