Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fittingslot Cu-Rotin®3 2,7mm 250g S-Sn97Cu3 FELDER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000872720
Hersteller:
     FELDER Löttechnik
Herst.-Nr.:
     149727201
EAN/GTIN:
     4005796149038
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
bleifrei · massiver Zinnlötdraht für Lötungen in der Kalt- und Warmwasserinstallation, an Heizungen bis 110 °C, Heizölleitungen, im Nahrungsmittelbereich, für Kälte- und Klimatechnik · DIN EN 29453 · ausgezeichnet mit dem Gütezeichen der Gütergemeinschaft Kupferrohre e.V.· ohne Flussmittelfüllung
Weitere Informationen:
Lötdraht-Ø:
2,7 mm
Spule:
250 g
Legierung:
S-Sn97Cu3
Marke:
FELDER
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, fittingslot sn97cu3, lötzinn, elektroniklot felder, Draht, Drähte, Lötdrähte, Löten
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 12,98*
€ 19,23*
1
€ 5,00*
ab € 13,52*
€ 19,24*
Lager 1498
180
1
€ 5,45*
ab € 14,03*
€ 19,91*
4 Tage
165
1
€ 7,99*
ab € 14,13*
€ 20,01*
12 Tage
182
1
€ 5,50*
ab € 13,74*
€ 20,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.