Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frässtift KEL Special Steel D.12mm Kopf-L.25mm Schaft-D.6mm HM Verz.Kreuz PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000868772
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000868772
EAN/GTIN:
     4015448745532
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Hartmetall · mit Kreuzverzahnung · Schaft-Ø 6 mm · Schruppwerkzeug mit spezieller Geometrie für hervorragende Zerspanungsleistung und hohen Materialabtrag in Stahl- und Guss Weitere technische Eigenschaften: · Typ: Special Steel
Weitere Informationen:
Form:
KEL
Ø:
12 mm
Kopflänge:
25 mm
Gesamtlänge:
70 mm
Verzahnung:
Kreuz
Schaft-Ø:
6 mm
Schneidstoff:
Hartmetall
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: fräsmesser, Frässtifte, Rotierfräser
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 22,02*
€ 29,56*
4 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 21,21*
€ 29,69*
1 Tag
3
1
€ 6,80*
ab € 23,58*
€ 31,29*
1
€ 7,95*
ab € 23,73*
€ 32,25*
Lager 1498
3
1
€ 5,45*
ab € 27,04*
€ 35,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000868771
ab € 16,75*
Ähnlich
PROMAT
4000868773
ab € 10,40*
Ähnlich
PROMAT
4000868769
ab € 13,36*
Ähnlich
PROMAT
4000868770
ab € 21,16*
Ähnlich
PROMAT
4000868767
ab € 9,98*
Ähnlich
PROMAT
4000868768
ab € 12,25*
Ähnlich
PROMAT
4000868765
ab € 13,42*
Ähnlich
PROMAT
4000868766
ab € 20,72*
Ähnlich
PROMAT
4000868764
ab € 12,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.