Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frässtift KEL D.12mm Kopf-L.32mm Schaft-D.6mm HM Verz.Kreuz PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000868743
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000868743
EAN/GTIN:
     4015448419334
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Hartmetall · mit Kreuzverzahnung (nach DIN MX) · Schaft-Ø 6 mm
Weitere Informationen:
Form:
KEL
Ø:
12 mm
Kopflänge:
32 mm
Gesamtlänge:
77 mm
Verzahnung:
Kreuz
Schaft-Ø:
6 mm
Schneidstoff:
Hartmetall
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Baumform, Frässtift Rundbogenform, Rundbogenfrässtift, fräsmesser, Frässtifte, Rotierfräser
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 11,55*
€ 16,15*
11 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 11,58*
€ 16,25*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,16*
€ 17,43*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 12,87*
€ 17,78*
Lager 1498
3
1
€ 5,45*
ab € 15,17*
€ 20,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000868742
ab € 9,17*
Ähnlich
PROMAT
4000868741
ab € 8,23*
Ähnlich
PROMAT
4000868723
ab € 6,04*
Ähnlich
PROMAT
4000868724
ab € 7,40*
Ähnlich
PROMAT
4000868721
ab € 5,50*
Ähnlich
PROMAT
4000868722
ab € 5,36*
Ähnlich
PROMAT
4000868762
ab € 9,38*
Ähnlich
PROMAT
4000868761
ab € 5,38*
Ähnlich
PROMAT
4000868763
ab € 9,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.