Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frässtift KEL D.8mm Kopf-L.25mm Schaft-D.6mm HM Verz.Kreuz PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000868741
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000868741
EAN/GTIN:
     4015448419310
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Hartmetall · mit Kreuzverzahnung (nach DIN MX) · Schaft-Ø 6 mm
Weitere Informationen:
Form:
KEL
Ø:
8 mm
Kopflänge:
25 mm
Gesamtlänge:
70 mm
Verzahnung:
Kreuz
Schaft-Ø:
6 mm
Schneidstoff:
Hartmetall
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Baumform, Frässtift Rundbogenform, Rundbogenfrässtift, fräsmesser, Frässtifte, Rotierfräser
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
1
€ 5,99*
ab € 8,43*
€ 12,14*
4 Tage
21
1
€ 5,49*
ab € 8,22*
€ 12,20*
1 Tag
17
1
€ 5,59*
ab € 9,01*
€ 12,80*
1 Tag
23
1
€ 6,80*
ab € 9,21*
€ 13,14*
Lager 1498
23
1
€ 5,45*
ab € 10,97*
€ 15,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000868742
ab € 9,20*
Ähnlich
PROMAT
4000868743
ab € 11,59*
Ähnlich
PROMAT
4000868723
ab € 6,07*
Ähnlich
PROMAT
4000868724
ab € 7,37*
Ähnlich
PROMAT
4000868721
ab € 5,46*
Ähnlich
PROMAT
4000868722
ab € 5,32*
Ähnlich
PROMAT
4000868762
ab € 9,37*
Ähnlich
PROMAT
4000868761
ab € 5,38*
Ähnlich
PROMAT
4000868763
ab € 9,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.