Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frässtift KUD D.3mm Kopf-L.2,5mm Schaft-D.3mm HM Verz.Normal,fein PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000868341
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000868341
EAN/GTIN:
     4015448675808
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Hartmetall · Schaft-Ø 3 mm
Weitere Informationen:
Form:
KUD
Ø:
3 mm
Kopflänge:
2,5 mm
Gesamtlänge:
38 mm
Verzahnung:
Normal, fein
Schaft-Ø:
3 mm
Schneidstoff:
Hartmetall
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Kugelform, Kugelfrässtift, fräsmesser, Frässtifte, Rotierfräser
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
1
€ 5,49*
ab € 4,57*
€ 6,73*
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 4,78*
€ 6,79*
1 Tag
12
1
€ 5,59*
ab € 5,10*
€ 7,26*
1 Tag
19
1
€ 6,80*
ab € 5,28*
€ 7,47*
Lager 1498
19
1
€ 6,95*
ab € 6,13*
€ 8,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000868337
ab € 5,17*
Ähnlich
PROMAT
4000868339
ab € 8,02*
Ähnlich
PROMAT
4000868343
ab € 7,36*
Ähnlich
PROMAT
4000868335
ab € 7,14*
Ähnlich
PROMAT
4000868661
ab € 4,86*
Ähnlich
PROMAT
4000868643
ab € 6,65*
Ähnlich
PROMAT
4000868644
ab € 9,60*
Ähnlich
PROMAT
4000868641
ab € 4,45*
Ähnlich
PROMAT
4000868642
ab € 5,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.