Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frässtift KEL INOX D.10mm Kopf-L.20mm Schaft-D.6mm HM Verz.Normal,fein PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000868062
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000868062
EAN/GTIN:
     4015448745327
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Hartmetall · mit Normalverzahnung · Typ INOX · Schaft-Ø 6 mm · Für den Einsatz in Edelstahl sowie ferritischen, austenitischen und martenitischen Materialien Weitere technische Eigenschaften: · Typ: INOX
Weitere Informationen:
Form:
KEL
Ø:
10 mm
Kopflänge:
20 mm
Gesamtlänge:
65 mm
Verzahnung:
Normal, fein
Schaft-Ø:
6 mm
Schneidstoff:
Hartmetall
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: fräsmesser, Frässtifte, Rotierfräser
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 18,79*
€ 25,99*
4 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 18,09*
€ 26,08*
1 Tag
10
1
€ 5,59*
ab € 19,89*
€ 27,21*
1 Tag
13
1
€ 6,80*
ab € 20,33*
€ 27,66*
Lager 1498
13
1
€ 5,45*
ab € 23,55*
€ 31,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000868061
ab € 14,65*
Ähnlich
PROMAT
4000868059
ab € 14,16*
Ähnlich
PROMAT
4000868060
ab € 22,82*
Ähnlich
PROMAT
4000868057
ab € 10,52*
Ähnlich
PROMAT
4000868058
ab € 12,81*
Ähnlich
PROMAT
4000868055
ab € 12,64*
Ähnlich
PROMAT
4000868056
ab € 19,67*
Ähnlich
PROMAT
4000868053
ab € 9,00*
Ähnlich
PROMAT
4000868054
ab € 11,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.