Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschnittgewindebohrer HSSG 1/4 Zoll 6KT-Bit M8x19mm EXACT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000867578
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     05935
EAN/GTIN:
     4026558059358
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Bit
Kombi-Gewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
HSS · 4-5-Gang-Anschnitt · mit 6,3 mm (1/4″)-Sechskantschaft nach DIN 3126 · selbstzentrierendWeitere technische Eigenschaften:· Gewindelänge: 19mm· Schneidstoff: HSSG· Gesamtlänge: 40mm
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
M8
Antrieb:
1/4 ″
Schaftausführung:
DIN 3126
Kernloch-Ø:
6,8 mm
Schaft:
6KT-Bit
Marke:
EXACT
Antrieb mm:
6,3 mm
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m8 x 1,25, gewindebohrer bit, gewindebohrer-bit m8, Einschnittgewindebohrer, Einschnitt-Gewindebohrer, Einschnitt-Gewindebohrer-Bit, Einschnittgewindebohrerbits, Gewindebohrerbits, Gewindewerkzeug
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
159
15
Frei Haus
ab € 3,79*
€ 5,32*
1
€ 4,00*
ab € 3,68*
€ 5,51*
Lager 1498
159
1
€ 6,95*
ab € 3,81*
€ 5,52*
4 Tage
119
1
€ 5,99*
ab € 4,01*
€ 5,91*
4 Tage
159
1
€ 4,99*
ab € 4,33*
€ 6,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exact
05931
ab € 2,03*
Ähnlich
Exact
05932
ab € 2,09*
Ähnlich
Exact
05933
ab € 2,54*
Ähnlich
Exact
05934
ab € 2,75*
Ähnlich
Exact
05936
ab € 4,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.