Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN 374B M32x1,5mm HSS-Co 6H PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000867287
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000867287
EAN/GTIN:
     4015448609414
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
feingewindebohrer m32x1,5
fein gewindebohrer
HSS-Co · Form B · geradegenutet · Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Feingewinde MF · DIN 13 · Toleranzfeld 6H · mit Schälanschnitt für Durchgangsgewinde · in Stählen bis ca. 1000 N/mm² Festigkeit, Temperguss und langspanenden NE-MetallenWeitere technische Eigenschaften:· Schaft-Ø: 22mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 374
Schneidstoff:
HSS-Co
Gewindeart:
MF
Marke:
PROMAT
Gewinde-Nenn-Ø:
M32
Steigung:
1,5 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Gewindelänge:
28 mm
Vierkant:
18 mm
Kernloch-Ø:
30,5 mm
Form:
B
Toleranzfeld:
6H
Weitere Suchbegriffe: feingewindebohrer m32, Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Maschinengewindebohrer, Maschinenkombigewindebohrer, Muttergewindebohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,03*
€ 95,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,36*
€ 93,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,33*
€ 89,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,77*
€ 86,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.