Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser DIN 844 TypN D.18mm HSS-Co8 TiCN Weldon Z.4 kurz PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000866364
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000866364
EAN/GTIN:
     4015448505365
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
HSS-Co8 · DIN 844 · Typ N · Vierschneider · kurz · Zentrumschnitt · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · rechtsschneidend · zum Fräsen von Werkstoffen mit geringer und mittlerer Festigkeit bis ca. 800 N/mm² mit unbeschichtetem Werkzeug und 1000 N/mm² mit beschichtetem Werkzeug Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung INOX: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Sonderlegierungen: bedingt geeignet · Werkstoffeignung NE-Metalle: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
18 mm
Schneidenlänge:
32 mm
Gesamtlänge:
92 mm
Einsatzlänge:
42 mm
Schaft-Ø:
16 mm
Freischliff:
15 mm
Schneidenanzahl:
4
Schaftausführung:
DIN 1835 B
Typ:
N
Beschichtung:
TiCN-beschichtet
Norm:
DIN 844
Schneidstoff:
HSS-Co8
Baulänge:
kurz
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: DIN 844, Fraeser DIN 844, Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, schaftfräser hss e, bohrnutenfräser, Fräser, Fräswerkzeug, Fräswerkzeuge, kurz, N Typ, TiCN Beschichtung
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 26,92*
€ 35,43*
3 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 27,07*
€ 35,69*
4 Tage
15
1
€ 8,90*
ab € 28,30*
€ 37,23*
1 Tag
15
1
€ 6,80*
ab € 28,58*
€ 37,63*
Lager 1498
15
1
€ 5,45*
ab € 32,89*
€ 42,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000866380
ab € 10,87*
Ähnlich
PROMAT
4000866382
ab € 13,62*
Ähnlich
PROMAT
4000866362
ab € 19,77*
Ähnlich
PROMAT
4000866366
ab € 29,14*
Ähnlich
PROMAT
4000866370
ab € 7,11*
Ähnlich
PROMAT
4000866372
ab € 7,13*
Ähnlich
PROMAT
4000866374
ab € 7,06*
Ähnlich
PROMAT
4000866376
ab € 7,16*
Ähnlich
PROMAT
4000866378
ab € 10,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.