| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-4000866382 Herst.-Nr.: 4000866382 EAN/GTIN: 4015448520351 |
| | |
|
| | |
| Schaftfräser DIN 844 TypN D.12mm Einsatz-L.63mm HSS-Co8 Weldon HSS-Co8 · DIN 844 · Typ N · Vierschneider · lang · Zentrumschnitt · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · rechtsschneidend · zum Fräsen von Werkstoffen mit geringer und mittlerer Festigkeit bis ca. 800 N/mm² mit unbeschichtetem Werkzeug und 1200 N/mm² mit beschichtetem Werkzeug Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung INOX: bedingt geeignet · Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung NE-Metalle: bedingt geeignet Weitere Informationen: | | Nenn-Ø: | 12 mm | Schneidenlänge: | 53 mm | Gesamtlänge: | 110 mm | Einsatzlänge: | 63 mm | Schaft-Ø: | 12 mm | Freischliff: | 11,5 mm | Schneidenanzahl: | 4 | Schaftausführung: | DIN 1835 B | Typ: | N | Beschichtung: | unbeschichtet | Norm: | DIN 844 | Schneidstoff: | HSS-Co8 | Baulänge: | lang | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 844, Fraeser DIN 844, Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, langlochfräser hss-co8 12 mm, bohrnutenfräser, bohrnutenfräser 12mm, Fräser, Fräswerkzeug, Fräswerkzeuge, lang, N Typ |
| | |
| |