Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer Bionic Pro D.10,0mm Arbeits-L.200mm L.260mm SDS-plus HELLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000864770
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     15630
EAN/GTIN:
     4010159156301
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus 10mm
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
SDS-plus Zweischneider · der patentierte Hartmetall Bohrkopf sorgt für hohe Standzeiten und für besonders schnellen Bohrfortschritt - selbst in Armierung · zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)Anwendungsbereiche: Beton, Betonarmierung, Mauerwerk, Naturstein, Kalksandstein, Fliesen, Marmor, Klinker
Weitere Informationen:
Ø:
10,0 mm
Arbeitslänge:
200 mm
Gesamtlänge:
260 mm
Aufnahme:
SDS-plus
Marke:
HELLER
Weitere Suchbegriffe: Betonbohrer, Bohrer, Steinbohrer
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
25
20
Frei Haus
ab € 3,72*
€ 4,82*
3 Tage
25
1
€ 6,90*
ab € 3,76*
€ 5,05*
7 Tage
21
1
€ 4,79*
ab € 3,80*
€ 5,10*
2 Tage
25
1
€ 7,90*
ab € 3,82*
€ 5,12*
Lager 1498
20
1
€ 6,95*
ab € 3,96*
€ 5,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000864028
ab € 2,72*
Ähnlich
Heller
26740 3
ab € 4,09*
Ähnlich
Heller
29116 3
ab € 3,81*
Ähnlich
Heller
16489
ab € 5,25*
Ähnlich
Heller
15967
ab € 6,22*
Ähnlich
Heller
17882
ab € 10,58*
Ähnlich
Heller
15631
ab € 2,88*
Ähnlich
Heller
15632
ab € 3,37*
Ähnlich
Heller
15633
ab € 4,26*
Ähnlich
Heller
15973
ab € 5,88*
Ähnlich
Heller
26837 0
ab € 2,34*
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,08*
Ähnlich
Heller
186872
ab € 4,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.