Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer SDS-plus Bionic 10x260/200 mm Heller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer SDS-plus Bionic 10x260/200 mm Heller
Spiralbohrer SDS-plus Bionic 10x260/200 mm Heller
Artikel-Nr.:
     4012-278897
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     15630
EAN/GTIN:
     4010159156301
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus 10mm
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
SDS-plus-Hammerbohrer, Bionic-Schneide

Ausführung: SDS-plus-Aufnahmeschaft, ruhiger Bohrerlauf und effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign ermöglichen einen optimalen Schlagenergiedurchsatz. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt).

Anwendung: Für Bohrhämmer mit SDS-plus-Aufnahmeschaft.



Mit Bionic-Schneide, für Beton, Mauerwerk, Betonarmierung, Kalkstein, Marmor, Klinker.

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
10 mm
Spirallänge:
200 mm
Gesamtlänge:
260 mm
Markenname:
heller
Herstellername:
Heller Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
15630
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: 12551026, Bohrer, Hammer, Heller, SDS-plus-Hammerbohrer, Steinbohrer
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
20
Frei Haus
ab € 3,72*
€ 4,82*
Lager 4012
25
1
€ 6,90*
ab € 3,76*
€ 5,05*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,80*
€ 5,10*
1 Tag
25
1
€ 7,90*
ab € 3,82*
€ 5,12*
4 Tage
26
1
€ 4,30*
ab € 3,81*
€ 5,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000864028
ab € 2,72*
Ähnlich
Heller
26740 3
ab € 4,09*
Ähnlich
Heller
29116 3
ab € 3,81*
Ähnlich
Heller
16489
ab € 5,25*
Ähnlich
Heller
15967
ab € 6,22*
Ähnlich
Heller
17882
ab € 10,58*
Ähnlich
Heller
15631
ab € 2,88*
Ähnlich
Heller
15632
ab € 3,37*
Ähnlich
Heller
15633
ab € 4,26*
Ähnlich
Heller
15973
ab € 5,88*
Ähnlich
Heller
26837 0
ab € 2,34*
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,08*
Ähnlich
Heller
186872
ab € 4,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.