Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrersatz DIN 338 Typ W D.1-13x0,5mm HSS 25tlg.Ku.-Kass.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000863919
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000863919
EAN/GTIN:
     4015448760139
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Spiralbohrersatz DIN 338
HSS · DIN 338 · Typ W · Spitzenwinkel 130° · profilgeschliffen · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für weiche und langspanende Werkstoffe wie Aluminium-Legierungen (langspanend), Zink, Hütten-Kupfer, silumin, Elektron, Zamak, Kunststoffen (weich), Blei und HolzIndustriequalitätWeitere technische Eigenschaften:· Qualität: profilgeschliffen
Weitere Informationen:
Schneidstoff:
HSS
Nenn-Ø:
1-13 mm
steigend um:
0,5 mm
Inhalt:
25 teilig
Typ:
W
Verpackung:
Kunststoffkassette
Norm:
DIN 338
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: spiralbohrersatz din 338 1-13mm, spiralbohrersatz din 338, spiralbohrersatz din 338 25 teilig, Bohrer, Bohrersatz, Metallbohrer, Metallbohrersatz, Spiralbohrer, Spiralbohrersätze, Stahlbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,81*
€ 171,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,06*
€ 170,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,36*
€ 163,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,49*
€ 161,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,06*
€ 136,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.