Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrersatz DIN 338 TypN D.1-13x0,5mm HSS TiN 25tlg.Ku.-Kass.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000861944
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000861944
EAN/GTIN:
     4015448568995
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Spiralbohrersatz DIN 338
DIN 338 · profilgeschliffen · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für alle normalen Bohrarbeiten · HSS: für Stahl, Guss, NE-MetalleWeitere technische Eigenschaften:· Qualität: profilgeschliffen
Weitere Informationen:
Schneidstoff:
HSS
Nenn-Ø:
1-13 mm
steigend um:
0,5 mm
Inhalt:
25 teilig
Typ:
N
Beschichtung:
TiN-beschichtet
Verpackung:
Kunststoffkassette
Norm:
DIN 338
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: spiralbohrersatz din 338 1-13mm, spiralbohrersatz din 338, spiralbohrersatz din 338 25 teilig, Bohrer, Bohrersatz, Metallbohrer, Metallbohrersatz, Spiralbohrer, Spiralbohrersätze, Stahlbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,97*
€ 99,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,04*
€ 98,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,70*
€ 94,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,99*
€ 92,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,62*
€ 78,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.