| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000861783 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000861783 EAN/GTIN: 4015448677567 |
| |
|
| | |
| HSS-Co · DIN 1897 · Typ N · Spitzenwinkel 130 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 3,0 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · Bohrer in sehr stabiler kurzer Konstruktion für hohe Belastung · zum Einsatz auf Automaten und HandbohrmaschinenIndustriequalitätWeitere technische Eigenschaften:· Vorschub in Stahl bis 1000 N: 0,09mm/U· Qualität: profilgeschliffen· Baulänge: extra kurz Weitere Informationen: | | Beschichtung: | unbeschichtet | Marke: | PROMAT | Nenn-Ø: | 5,8 mm | Gesamtlänge: | 66 mm | Spirallänge: | 28 mm | Schaftausführung: | Zylinderschaft | Spitzenwinkel: | 130 ° | Typ: | N | Norm: | DIN 1897 | Schneidstoff: | HSS-Co |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, din 1897 typ n, din 1897, spiralbohrer din 1897 5,8mm, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer |
| | |
| |