| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000861080 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000861080 EAN/GTIN: 4015448415237 |
| |
|
| | |
| HSS · DIN 340 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 3,0 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für tiefe Löcher sowie zum Bohren durch Bohrbuchsen in Stahl und GussIndustriequalitätWeitere technische Eigenschaften:· Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,16mm/U· Qualität: profilgeschliffen· Baulänge: lang Weitere Informationen: | | Beschichtung: | unbeschichtet | Marke: | PROMAT | Nenn-Ø: | 8 mm | Gesamtlänge: | 165 mm | Spirallänge: | 109 mm | Schaftausführung: | Zylinderschaft | Spitzenwinkel: | 118 ° | Typ: | N | Norm: | DIN 340 | Schneidstoff: | HSS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 340 Tieflochspiralbohrer, Metallbohrer DIN 340, Spiralbohrer DIN 340, Tieflochbohrer DIN 340, Tieflochspiralbohrer DIN 340, din340 typ n, din 340, din 340 8mm, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer |
| | |
| |