| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000860127 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000860127 EAN/GTIN: 4015448477464 |
| |
|
| | |
| HSS-Co · Baumaße nach DIN 1897 · profilgeschliffen · rechtsschneidend · mit Zylinderschaft selbstschneidende Zentrumsspitze · zum exakten gratfreien Ausbohren von SchweißpunktenWeitere technische Eigenschaften:· Schaftausführung: Spotle Drill· Norm: DIN 1897 Weitere Informationen: | | Schneidstoff: | HSS-Co | Nenn-Ø: | 8 mm | Gesamtlänge: | 40 mm | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Schweißpunkt-Fräser, Schweißpunktbohrer, schweißpunktbohrer 8mm, schweißpunkt fräser, Bohrer, Bohrwerkzeug, Metallbohrer, Schweißpunktfräser, Spiralbohrer, Stahlbohrer |
| | |
| |