Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelmesser Gradbogen-D.200mm Schenkel-L.300mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000858570
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000858570
EAN/GTIN:
     4015448411352
Suchbegriffe:
Gradmesser
Schrägmaß
gradmesser
mit mattverchromter Skala · oberflächengehärtetes Aluminium (HRC 62), schwarz eloxiert · offener, halbrunder Gradbogen mit Einteilung 0 - 180°, Ablesung 1° · Skala blendfrei verchromt · mit Feststellmutter Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gradbogen-Ø:
200 mm
Schenkellänge:
300 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Radius, Universalwinkelmesser, Winkelmesser
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
110
1
€ 4,95*
ab € 15,00*
€ 20,75*
3 Tage
91
1
€ 5,99*
ab € 14,90*
€ 20,90*
2 Tage
122
1
€ 4,99*
ab € 15,74*
€ 21,88*
1 Tag
86
1
€ 5,59*
ab € 16,06*
€ 22,12*
Lager 1498
125
1
€ 5,45*
ab € 19,59*
€ 26,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000858562
ab € 9,15*
Ähnlich
PROMAT
4000858565
ab € 10,52*
Ähnlich
PROMAT
4000858575
ab € 28,61*
Ähnlich
PROMAT
4000858560
ab € 7,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.