Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelmesser Gradbogen-D.150mm Schenkel-L.200mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000858565
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000858565
EAN/GTIN:
     4015448411345
Suchbegriffe:
Gradmesser
Schrägmaß
gradmesser

Winkelmesser Gradbogen-D.150mm Schenkel-L.200mm PROMAT

mit mattverchromter Skala · oberflächengehärtetes Aluminium (HRC 62), schwarz eloxiert · offener, halbrunder Gradbogen mit Einteilung 0 - 180°, Ablesung 1° · Skala blendfrei verchromt · mit Feststellmutter Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gradbogen-Ø:
150 mm
Schenkellänge:
200 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Radius, Universalwinkelmesser, Winkelmesser
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 7 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 9 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000858562
ab € 9,15*
Ähnlich
PROMAT
4000858570
ab € 14,90*
Ähnlich
PROMAT
4000858575
ab € 28,61*
Ähnlich
PROMAT
4000858560
ab € 7,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.