Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelmesser Gradbogen-D.80mm Schenkel-L.120mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000858560
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000858560
EAN/GTIN:
     4015448411321
Suchbegriffe:
Gradmesser
Schrägmaß
gradmesser

Winkelmesser Gradbogen-D.80mm Schenkel-L.120mm PROMAT

mit mattverchromter Skala · oberflächengehärtetes Aluminium (HRC 62), schwarz eloxiert · offener, halbrunder Gradbogen mit Einteilung 0 - 180°, Ablesung 1° · Skala blendfrei verchromt · mit Feststellmutter Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gradbogen-Ø:
80 mm
Schenkellänge:
120 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Radius, Universalwinkelmesser, Winkelmesser
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 7 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 9 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000858562
ab € 9,16*
Ähnlich
PROMAT
4000858565
ab € 10,52*
Ähnlich
PROMAT
4000858570
ab € 14,92*
Ähnlich
PROMAT
4000858575
ab € 28,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.