Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelmesser Gradbogen-D.80mm Schenkel-L.120mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000858560
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000858560
EAN/GTIN:
     4015448411321
Suchbegriffe:
Gradmesser
Schrägmaß
gradmesser
mit mattverchromter Skala · oberflächengehärtetes Aluminium (HRC 62), schwarz eloxiert · offener, halbrunder Gradbogen mit Einteilung 0 - 180°, Ablesung 1° · Skala blendfrei verchromt · mit Feststellmutter Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gradbogen-Ø:
80 mm
Schenkellänge:
120 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Radius, Universalwinkelmesser, Winkelmesser
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
261
1
€ 5,49*
ab € 7,96*
€ 11,21*
3 Tage
217
1
€ 5,99*
ab € 7,93*
€ 11,30*
2 Tage
290
1
€ 4,99*
ab € 8,34*
€ 11,78*
1 Tag
205
1
€ 5,59*
ab € 8,46*
€ 11,93*
Lager 1498
292
1
€ 5,45*
ab € 10,47*
€ 14,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000858562
ab € 9,15*
Ähnlich
PROMAT
4000858565
ab € 10,52*
Ähnlich
PROMAT
4000858570
ab € 14,90*
Ähnlich
PROMAT
4000858575
ab € 28,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.