Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000857916 Herst.-Nr.: 18379 EAN/GTIN: 4005069183790 |
| | |
|
| | |
| schnelle Messungen und einfach zu bedienende Messfunktionen · gute Ablesbarkeit dank großer Ziffern und beleuchtetem Display · schlagfestes Gehäuse mit stoßabsorbierendem STABILA Softgrip-Mantel · 8 Funktionen: Längen-, Flächen-, Volumenmessung, Tracking (Dauermessung), Pythagoras-Funktion mit 2 oder 3 Messpunkten, Minimum Tracking, Maximum Tracking Weitere technische Eigenschaften: · Schutzart: IP 40 · Laserklasse: 2 Weitere Informationen: | | Reichweite: | 0,05 - 60 m | Messgenauigkeit: | ± 1,5 mm | Batterien: | 2 x Typ AAA | Marke: | STABILA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 88,81* | € 102,48* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,77* | € 103,36* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 96,54* | € 108,00* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 97,27* | € 108,50* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,03* | € 110,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|