Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmenbandmaß L.30m Band-B.13mm Acm EG II Alu.weiß Stahlmaßband PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000855420
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000855420
EAN/GTIN:
     4015448463269
Suchbegriffe:
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß
Stahlbandmaß
im Alurahmen · eloxiert · weiß lackiertes Bandmaß aus rostgeschütztem Stahl · Kurbel ausklappbar · rechts und links montierbar · gelagerter Kurbelmechanismus mit hochwertigen POM Gleitlagern · EG-Genauigkeitsklasse II
Weitere Informationen:
Länge:
30 m
Bandbreite:
13 mm
Maßanfang:
A
Teilung:
cm
Farbe:
weiß
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Stahlmaßband
Gehäuse:
Aluminium
Genauigkeit:
EG II
Weitere Suchbegriffe: Stahlmaßband, stahlmaßband 30m, rahmenbandmaß 30m, rahmenbandmaß, Bandmaße, Langbandmaße, Maßband, Maßbänder, Metermaße, Rahmenbandmaße, Rollbandmaß, Rollmaßband
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
212
1
€ 4,95*
ab € 24,78*
€ 32,64*
3 Tage
177
1
€ 5,99*
ab € 25,01*
€ 32,86*
4 Tage
236
1
€ 8,90*
ab € 25,19*
€ 33,23*
2 Tage
236
1
€ 4,99*
ab € 25,30*
€ 33,23*
Lager 1498
236
1
€ 5,45*
ab € 30,71*
€ 39,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000855430
ab € 31,51*
Ähnlich
BMI
301024030AF
ab € 37,41*
Ähnlich
BMI
301024030BF
ab € 37,59*
Ähnlich
BMI
301024050AF
ab € 49,06*
Ähnlich
BMI
301024050BF
ab € 49,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.