Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattmessschieber Light-Line 1500mm LM dig.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000851789
Herst.-Nr.:
     991500G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Werkstatt-Messschieber
digital · LCD-Anzeige 18 mm Ziffernhöhe · gewichtsparende Leichtmetall-Konstuktion · Gehäuse und Messchiene aus Oxyd beschichtetem Aluminium · beide Messschnäbel verschieb- und festklemmbar, sowie auswechselbar · mit Messkraftbegrenzung für konstante Messkraft · Messschnäbel aus rostfreiem, gehärteten Stahl · mit Messerspitzen (Länge ca. 55 mm) · optimale Führungs- und Gleiteigenschaften durch innenliegende doppelte Prismenführung · problemloser Wechsel der Messschnäbel durch den Anwender möglichFunktionen: Ein-/ Ausschaltung · Nullpunktsetzung an jeder Stelle möglich · mm/inch · ABS-System (ABSOLUT-Messung) · PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung) · Kurzanleitung auf der GehäuserückseiteLochmaßansatz für Innenmessungen = 20 mm · Hinweis: der Versand erfolgt per Spedition, hierfür fallen gesonderte Frachtkosten anWeitere technische Eigenschaften:· Ableseart: digital· Gewicht: 2,1kg· Material: Leichtmetall
Weitere Informationen:
Messbereich:
1500 mm
Schnabellänge:
150 mm
Genauigkeit:
0,1 mm
Ablesung:
0,01 mm / 0,0005 inch
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, werkstatt-messschieber digital 1500 mm, werkstatt messschieber, werkstatt-messschieber digital, Digitalwerkstattmessschieber, Messschieber, Messschieber digital, Schieblehren digital
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 924,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.032,62*
€ 1.228,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.019,78*
€ 1.213,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 986,26*
€ 1.173,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 959,73*
€ 1.142,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 924,43*
€ 1.100,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.