Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattmessschieber 300mm dig.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000851141
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000851141
EAN/GTIN:
     4015448739043
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Werkstatt-Messschieber
digital · Elektronikgehäuse aus Metall · mit Messerspitzen · mit Feststellschraube und FeineinstellungFunktionen: Ein-/ Ausschaltung · Nullpunktsetzung an jeder StelleLochmaßansatz für Innenmessungen = 20 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ableseart: digital· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
300 mm
Schnabellänge:
100 mm
Ablesung:
0,01 mm / 0,0005 inch
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, werkstatt-messschieber digital 300mm, werkstatt messschieber, werkstatt-messschieber digital, Digitalwerkstattmessschieber, Messschieber, Messschieber digital, Schieblehren digital
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,67*
€ 157,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,52*
€ 156,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,80*
€ 149,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,49*
€ 143,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,36*
€ 125,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.