| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000851072 Herst.-Nr.: 980300 EAN/GTIN: 4015448560319 |
| |
|
| | |
| digital · Aluminium · mit auswechselbaren und verschiebbaren Messschnäbeln · mit Messerspitzen · extra großes Display · Messschiene mit oxyd-beschichteter Oberfläche · optimale Führungs- und Gleiteigenschaften durch innenliegende doppelte Prismenführung · linker Messschnabel ist verschiebbar · problemloser Wechsel der Messschnäbel durch den Anwender möglichFunktion: Ein-/ Ausschaltung, Nullpunktsetzung an jeder StelleLochmaßansatz für Innenmessungen = 10 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ableseart: digital· Gewicht: 500g· Material: Aluminium Weitere Informationen: | | Ablesung: | 0,01 mm / 0,0005 inch | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, werkstattmessschieber 300mm dig.promat, werkstatt messschieber, werkstatt-messschieber digital, Digitalwerkstattmessschieber, Leichtbau-Werkstatt-Messschieber, Messschieber, Messschieber digital, Schieblehren digital |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 159,33* | € 218,45* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 178,04* | € 219,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|