Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messschieber DIN 862 100mm dig.m.Schr.eck.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000851056
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000851056
EAN/GTIN:
     4015448715801
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
digital-messschieber 100 mm
digital · gut ablesbar · Ziffernhöhe 8 mm · das kapazitive Messsystem liegt geschützt gegen Schmutz und Beschädigungen in der Messschiene · Schiene, Schnäbel und Spitzen gehärtet · Batterie-Kontrollanzeige · für Innen-, Außen- und Tiefenmessung · mit Feststellschraube · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · Elektronik schaltet nach ca. 5 Minuten nach Nichtgebrauch eigenständig abWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
100 mm
Schnabellänge:
40 mm
Genauigkeit:
0,03 mm
Ablesung:
0,01 mm / 0,0005 inch
Tiefenmaß:
eckig
Ableseart:
digital
Marke:
PROMAT
Ausführung:
mit Feststellschraube
Norm:
DIN 862
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: digital messschieber, digitaler messschieber ablesung 0.01mm, Kaliber, Messschieber, Messschieber digital, Schieblehren digital, Schublehre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.