Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutscherstein L200xB50xH25mm SCg grob grau FRIEDRICH MÜLLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000843450_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000843450_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000843450
Herst.-Nr.:
     843450
EAN/GTIN:
     4037073001432
Suchbegriffe:
Abrichtstein
SiC-Schleifstein
Silicium-Carbid-Schleifstein
Silicium-Karbid-Schleifstein
Siliciumcarbid · dieser Stein ist grobkörnig und unbearbeitet · Marmor, Granit, Kunststeine sowie Stähle und Eisen können damit bearbeitet werden · auch zum Abrichten von keramischen Schleifscheiben geeignet
Weitere Informationen:
Körnung:
grob
Breite:
50 mm
Länge:
200 mm
Anwendung:
für Marmor / Granit / Stahl
Farbe:
grau
Marke:
FRIEDRICH MÜLLER
Material:
Siliciumcarbid
Höhe:
25 mm
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
149
1
€ 4,79*
ab € 5,00*
€ 6,65*
1 Tag
173
1
€ 7,90*
ab € 5,02*
€ 6,72*
5 Tage
160
1
€ 4,30*
ab € 5,01*
€ 6,82*
1 Tag
173
1
€ 4,90*
ab € 5,44*
€ 7,26*
Lager 1498
98
1
€ 6,95*
ab € 5,44*
€ 7,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.