Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abziehstein L150xB50xH25mm SCg fein/grob grau im Krt.MÜLLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000843445
Herst.-Nr.:
     843445
EAN/GTIN:
     4037073000572
Suchbegriffe:
Abrichtstein
SiC-Schleifstein
Silicium-Carbid-Schleifstein
Silicium-Karbid-Schleifstein
Siliciumcarbid · zum Schleifen von Werkzeugen mit Hartmetallschneiden · eine Seite fein, eine Seite grob · im Faltkarton Weitere technische Eigenschaften: · Verpackung: im Karton
Weitere Informationen:
Körnung:
fein / grob
Farbe:
grau
Breite:
50 mm
Länge:
150 mm
Anwendung:
für Hartmetallschneiden
Marke:
MÜLLER
Material:
Siliciumcarbid
Höhe:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Silizium-Carbid-Schleifstein, Silizium-Karbid-Schleifstein, Belgischer Brocken, Kombi-Abziehstein, Kombi-Bankstein, Kombi-Schleifstein, Kombinationsstein, Korund-Schleifstein, Wasserstein, Ölstein, kombi-bankstein, Abziehbankstein, Abziehsteine, Belgische Brocken, Brocken, Handläpper, Schärfsteine, Schleifstein, Schleifsteine, Wetzstein
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
297
10
Frei Haus
ab € 5,91*
€ 7,38*
2 Tage
147
10
Frei Haus
ab € 5,93*
€ 7,66*
2 Tage
297
1
€ 6,90*
ab € 5,85*
€ 7,99*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,85*
€ 8,01*
Lager 1498
147
1
€ 6,95*
ab € 5,91*
€ 8,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.