Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicium-Carb.-Kombistein 150x50x25 mm Nr9223 Müller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silicium-Carb.-Kombistein 150x50x25 mm Nr9223 Müller
Silicium-Carb.-Kombistein 150x50x25 mm Nr9223 Müller
Artikel-Nr.:
     6C8MS-702707
Hersteller:
     Friedrich Müller
Herst.-Nr.:
     9223
EAN/GTIN:
     4037073000572
Suchbegriffe:
Abrichtstein
SiC-Schleifstein
Silicium-Carbid-Schleifstein
Silicium-Karbid-Schleifstein
Abziehstein Silicium-Carbid

Ausführung: 2-seitig verwendbar.

Anwendung: Zur universellen Bearbeitung bei Nass- und Trockenschliff.

Hinweis: Nach Nassschliff mit Öl oder Petroleum nicht mehr für den Trockenschliff verwendbar.

Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
25 mm
Feinheitsgrad:
grob/fein
Körnung:
400/150
Markenname:
Müller
Herstellername:
Friedrich Müller GmbH
Herstellerartikelnummer:
9223
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
286
10
Frei Haus
ab € 5,88*
€ 7,49*
2 Tage
84
10
Frei Haus
ab € 5,86*
€ 7,74*
5 Tage
286
1
€ 6,90*
ab € 5,84*
€ 7,76*
2 Tage
84
1
€ 6,95*
ab € 5,86*
€ 7,78*
7 Tage
241
1
€ 4,79*
ab € 5,85*
€ 7,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 74,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.