Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifbockscheibe Ø200xB25x32mm 80 Form A SCg PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000842068
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000842068
EAN/GTIN:
     4015448513674
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe
zum Einsatz auf Werkstatt-Schleifmaschinen · geeignet für Nass- und Trockenschliff · Siliciumcarbid (SCg) grün zum Schleifen von Hartmetallen, Stein, Keramik, Glas und allen NE-Metallen, Grauguss und Kunststoffen
Weitere Informationen:
Ø:
200 mm
Breite:
25 mm
Bohrung:
32 mm
Körnung:
80
Schleifmittel:
Siliciumcarbid
Werkstoffeignung Stein:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Form:
A
Weitere Suchbegriffe: Schleifbockscheiben, Schleifkörper, Schleifmittel, Schleifscheiben
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
43
1
€ 4,95*
ab € 18,53*
€ 25,42*
3 Tage
36
1
€ 5,99*
ab € 18,43*
€ 25,57*
5 Tage
48
1
€ 8,90*
ab € 19,79*
€ 27,07*
4 Tage
48
1
€ 7,99*
ab € 20,82*
€ 27,99*
Lager 1498
49
1
€ 5,45*
ab € 23,99*
€ 31,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000842058
ab € 10,45*
Ähnlich
PROMAT
4000842060
ab € 11,09*
Ähnlich
PROMAT
4000842062
ab € 12,26*
Ähnlich
PROMAT
4000842064
ab € 15,04*
Ähnlich
PROMAT
4000842066
ab € 15,02*
Ähnlich
PROMAT
4000842070
ab € 18,47*
Ähnlich
PROMAT
4000842073
ab € 24,06*
Ähnlich
PROMAT
4000842056
ab € 51,05*
Ähnlich
PROMAT
4000842075
ab € 59,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.