Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifbockscheibe Ø175xB25x32mm 80 Form A SCg PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000842064
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000842064
EAN/GTIN:
     4015448484585
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe
zum Einsatz auf Werkstatt-Schleifmaschinen · geeignet für Nass- und Trockenschliff · Siliciumcarbid (SCg) grün zum Schleifen von Hartmetallen, Stein, Keramik, Glas und allen NE-Metallen, Grauguss und Kunststoffen
Weitere Informationen:
Ø:
175 mm
Breite:
25 mm
Bohrung:
32 mm
Körnung:
80
Schleifmittel:
Siliciumcarbid
Werkstoffeignung Stein:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Form:
A
Weitere Suchbegriffe: Schleifbockscheiben, Schleifkörper, Schleifmittel, Schleifscheiben
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
48
1
€ 4,95*
ab € 15,05*
€ 20,30*
3 Tage
39
1
€ 5,99*
ab € 15,02*
€ 20,45*
4 Tage
53
1
€ 8,90*
ab € 16,05*
€ 21,62*
4 Tage
53
1
€ 7,99*
ab € 16,78*
€ 22,49*
Lager 1498
53
1
€ 5,45*
ab € 19,64*
€ 26,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000842058
ab € 10,43*
Ähnlich
PROMAT
4000842060
ab € 11,06*
Ähnlich
PROMAT
4000842062
ab € 12,19*
Ähnlich
PROMAT
4000842066
ab € 15,08*
Ähnlich
PROMAT
4000842068
ab € 18,42*
Ähnlich
PROMAT
4000842070
ab € 18,37*
Ähnlich
PROMAT
4000842073
ab € 24,12*
Ähnlich
PROMAT
4000842056
ab € 51,12*
Ähnlich
PROMAT
4000842075
ab € 59,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.