| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000828944 Herst.-Nr.: TB 115 BIT EAN/GTIN: 4028532101152 |
| |
|
| | |
| berührungslos messend · zum Feststellen von Wechselspannungen ohne Stromfluss, Auffinden von Kabelbrüchen, Überprüfung von Schaltern und Steckdosen, Erkennen von Phasenleitern in ein- und dreiphasigen Netzen · Messbereich: 12 - 1000 V ACNorm: EN 61010 - 1:2010Messkategorie: CAT IV 600 VBesonderheit:integrierte Bitaufnahme 6,3 mm (1/4 \")Lieferung mit je einem Schlitz (3,5 mm) und einen Kreuzschlitz Bit (PH 1)Weitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Nennspannungsbereich: | 12-1000 V AC | Messkategorie: | CAT IV 600 V | Marke: | TESTBOY | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 25,72* | € 33,06* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 25,99* | € 33,22* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 26,48* | € 34,00* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 26,86* | € 34,62* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 26,95* | € 35,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|