| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000828944 Herst.-Nr.: TB 115 BIT EAN/GTIN: 4028532101152 |
| | |
|
| | |
| berührungslos messend · zum Feststellen von Wechselspannungen ohne Stromfluss, Auffinden von Kabelbrüchen, Überprüfung von Schaltern und Steckdosen, Erkennen von Phasenleitern in ein- und dreiphasigen Netzen · Messbereich: 12 - 1000 V AC Norm: EN 61010 - 1:2010 Messkategorie: CAT IV 600 V Besonderheit : integrierte Bitaufnahme 6,3 mm (1/4 ") Lieferung mit je einem Schlitz (3,5 mm) und einen Kreuzschlitz Bit (PH 1) Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Nennspannungsbereich: | 12-1000 V AC | Messkategorie: | CAT IV 600 V | Marke: | TESTBOY | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) | Marke laut EAR_Register: | Haupa |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 28,61* | € 33,45* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 29,16* | € 34,16* | | | | Lager 1736 | | | | | | € 4,99* | ab € 29,92* | € 34,88* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,39* | ab € 30,16* | € 35,51* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 30,25* | € 36,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|