Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungstester TB 115 Bit 12-1000 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000828944_01_nw_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000828944_01_nw_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-4000828944
Hersteller:
     Testboy
Herst.-Nr.:
     TB 115 BIT
EAN/GTIN:
     4028532101152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
berührungslos messend · zum Feststellen von Wechselspannungen ohne Stromfluss, Auffinden von Kabelbrüchen, Überprüfung von Schaltern und Steckdosen, Erkennen von Phasenleitern in ein- und dreiphasigen Netzen · Messbereich: 12 - 1000 V AC Norm: EN 61010 - 1:2010 Messkategorie: CAT IV 600 V Besonderheit: integrierte Bitaufnahme 6,3 mm (1/4 ") Lieferung mit je einem Schlitz (3,5 mm) und einen Kreuzschlitz Bit (PH 1) Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Suchbegriffe: FI-Prüfgerät, Spannungsprüfer, spannungsprüfer testboy cat iii, bit (phillips), spannungsprüfer testboy, Durchgangsprüfer, FI-Tester, Leitungsprüfer, Messgeräte, Phasenprüfer
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 25,72*
€ 33,06*
2 Tage
13
1
€ 5,50*
ab € 25,99*
€ 33,22*
4 Tage
13
1
€ 4,99*
ab € 26,48*
€ 34,00*
6 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 26,86*
€ 34,62*
Lager 1375
1
€ 5,95*
ab € 26,95*
€ 35,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.