Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendrehersatz Kraftform XXL 2 12-tlg.Schlitz/PH/PZD/TX Kraftformgriff WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000827720
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05051011001
EAN/GTIN:
     4013288144225
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
mit ergonomischen Mehrkomponenten-Kraftform-Griffen mit 6kant-Abrollschutz · Klingen aus Molybdän-Vanadium-StahlInhalt:je 1 Schraubendreher VDE-isoliert für Schlitzschrauben, 2,5 x 80 / 3,5 x 100 mm1 Spannungsprüfer 3,0 x 70 mm1 Schraubendreher für Schlitzschrauben, 4,0 x 100 mmje 1 Schraubendreher für Schlitzschrauben mit durchgehender 6kant-Klinge, Schlagkappe und Schlüsselhilfe, 5,5 x 100 / 7,0 x 125 mm1 Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH), Gr. 2 x 100 mmje 1 Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD), Gr. 1 x 80 / 2 x 100 mmje 1 Schraubendreher für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil, Gr. T15 / 20 / 25Weitere technische Eigenschaften:· Verpackung: im Karton
Weitere Informationen:
Inhalt:
12-teilig
Bestückung:
Schlitz / PH / PZD / TX
Griff:
Kraftformgriff
Marke:
WERA
Ausführung:
mit Wandhalter, Spannungsprüfer
Angebote (48)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
175
1
€ 6,90*
ab € 29,81*
€ 35,71*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 30,03*
€ 35,72*
1 Tag
184
1
€ 7,90*
ab € 30,30*
€ 36,08*
4 Tage
181
1
€ 4,30*
ab € 30,41*
€ 36,78*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 40,98*
€ 48,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 40,98* pro Satz)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05110004001
ab € 2,38*
Zubehör
Wera
05008720001
ab € 4,41*
Zubehör
Wera
05009310001
ab € 3,83*
Zubehör
Wera
05009315001
ab € 5,23*
Zubehör
Wera
05028008001
ab € 3,37*
Zubehör
Wera
05028010001
ab € 3,44*
Zubehör
Wera
05028012001
ab € 3,64*
Zubehör
Wera
05018264001
ab € 4,54*
Zubehör
Wera
05018266001
ab € 5,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.