Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 355 PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 1 x 80 mm, 05009310001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
355 PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05009310001
355 PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05009310001
Wera 355 PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 1 x 80 mm, 05009310001
Artikel-Nr.:
     C2371-05009310001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05009310001
EAN/GTIN:
     4013288004031
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher

355 PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05009310001

Anwendung: Geeignet für Pozidriv*)-Schrauben
Klinge: Rund
Ausführung: Nicromatt, Lasertip-Spitze
Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Höhe:
33 mm
Breite:
33 mm
Gesamtlänge:
178 mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Oberflächenausführung:
nicromattiert
Norm (Abtriebsspitze):
ISO 8764-PZ
Klingenform:
rund
Vergütung Abtriebsspitze:
laserbehandelt
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
Abrollschutz:
true
Die besten Konditionen aller 46 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05009312001
ab € 4,86*
Zubehör
Wera
05009315001
ab € 5,19*
Zubehör
Wera
05009317001
ab € 6,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.