Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel OPEN-BOX 14 SW 11mm L.180mm Form B CR-A-STA STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
pictogramm
pictogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000826042
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     40101111
EAN/GTIN:
     4018754019199
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
lang · Chrom-Alloy-Stahl · verchromt · mit gleichen Schlüsselweiten · Ringseite gekröpft und 10° abgewinkelt, Maulstellung 15°DIN 3113 Form B / ISO 3318 / ISO 7738Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Form B
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
11 mm
Länge:
180 mm
Marke:
STAHLWILLE
Material:
Chrom-Alloy-Stahl
Norm:
DIN 3113 Form B, ISO 7738 Form B
Modell:
14 11
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,58*
€ 7,00*
5 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 5,81*
€ 7,68*
25 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,97*
€ 7,71*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,84*
€ 7,72*
Lager 1498
5
1
€ 6,95*
ab € 5,93*
€ 7,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,16*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,66*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 6,20*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 6,25*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,25*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,07*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,31*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,17*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,53*
Ähnlich
PROMAT
4000823681
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.