Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel OPEN BOX SW 11mm L.180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
pictogramm
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-40101111
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754019199
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche

  • lange Ausführung für höhere Kraftübertragung
  • DIN 3113 Form B/ISO 7738 Form B
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Weitere Informationen:
a1:
6 mm
a2:
9 mm
Breite mm (b):
23,5 mm
d:
15,9 mm
DIN:
DIN 3113 Form B
Länge mm (L):
180 mm
Legierung:
Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Maulstellung:
15 °
Schlüsselweite [mm]:
11 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
11 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
11 mm
t:
10 mm
Gewicht (g):
55 g
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,16*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,67*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 6,18*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 6,23*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,28*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,03*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,29*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,25*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,54*
Ähnlich
PROMAT
4000823681
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.