Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel OPEN BOX SW 10mm L.165mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
pictogramm
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-40101010
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754019182
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche

  • lange Ausführung für höhere Kraftübertragung
  • DIN 3113 Form B/ISO 7738 Form B
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Weitere Informationen:
a1:
5,5 mm
a2:
8 mm
Breite mm (b):
21 mm
d:
14,6 mm
DIN:
DIN 3113 Form B
Länge mm (L):
165 mm
Legierung:
Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Maulstellung:
15 °
Schlüsselweite [mm]:
10 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
10 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
10 mm
t:
9 mm
Gewicht (g):
43 g
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,75*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,83*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 6,47*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 6,48*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,64*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,42*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,63*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,61*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,71*
Ähnlich
PROMAT
4000823680
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.