Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikant-Steckschlüssel DIN 22417 A Gr.M10 L.140mm verz.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000824804
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000824804
EAN/GTIN:
     4015448716129
Suchbegriffe:
3kt-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Schlüssel
Dreikant-Steckschlüssel
aus Spezialstahl · Schaft und Drehstift verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt · Material: Spezialstahl
Weitere Informationen:
Größe:
M10
Länge:
140 mm
Ø:
20 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Dreikantaufsteckschlüssel, Dreikantschlüssel, dreikantschlüssel m10, dreikant steckschlüssel, Dreikantsteckschlüssel, Rohrsteckschlüssel, Steckschlüssel
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
77
1
€ 5,99*
ab € 2,40*
€ 3,44*
4 Tage
93
1
€ 5,49*
ab € 2,34*
€ 3,45*
1 Tag
103
1
€ 6,80*
ab € 2,61*
€ 3,72*
1 Tag
73
1
€ 5,59*
ab € 2,66*
€ 3,80*
Lager 1498
103
1
€ 6,95*
ab € 3,01*
€ 4,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000824805
ab € 2,67*
Ähnlich
PROMAT
4000824800
ab € 1,43*
Ähnlich
PROMAT
4000824801
ab € 1,58*
Ähnlich
PROMAT
4000824802
ab € 1,79*
Ähnlich
PROMAT
4000824803
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.