Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000823580 Herst.-Nr.: 715-01 EAN/GTIN: 4000896029464 |
| |
|
| | |
| für LKW, Land- und Baumaschinen · hoch belastbar · geschmiedetes Mittelstück · CV-Stahl · verchromt · Köpfe poliert4000 823 580 bis 500 Nm geprüft4000 823 581 bis 2000 Nm geprüftWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 420mm· Länge: 420mm· Oberfläche: verchromt· geprüft bis: 500Nm· Material: CV-Stahl Weitere Informationen: | | Modell: | 715-01 | Marke: | HAZET | Schlüsselweite: | 1/2″ 4-kant | Schlüsselweite mm: | 17 x 19 x 22 x 12,5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 79,33* | € 98,80* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 79,20* | € 98,81* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 79,39* | € 98,85* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 80,22* | € 99,78* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 83,42* | € 103,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|