Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Kreuzschlüssel 715-01 ∙ Außen Sechskant Profil ∙ SW 17 x 19 x 22 x Außenvierkant 12,5 = 1/2 Zoll mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
715-01
715-01
Artikel-Nr.:
     1156-715-01
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     715-01
EAN/GTIN:
     4000896029464
Suchbegriffe:
Kreuzschlüssel
Radkreuz
Radkreuzschlüssel
Knarren-Ringschlüssel
  • Für Pkw, Transporter, Großraumlimousinen und Landmaschinen
  • Geschmiedetes Mittelstück
  • Bis 500 Nm geprüft
  • Mit Außenvierkant 12″ (12,5 mm)
    Für Steckschlüsseleinsätze der Serie 900
  • Oberfläche: verchromt, Kopf poliert
  • DIN 3119, ISO 6788
  • Made in Germany
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 17 x 19 x 22 x Außenvierkant 12,5 = 1/2 Zoll mm
  • Abmessungen / Länge: 420 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1.73 kg
  • Für Handbetätigung
Weitere Informationen:
CrossReference:
5120123382652 | 003-589-06-16-00DC | W003589061600
CrossReferenz Bundeswehr:
5120123382652
CrossReferenz Mercedes-Benz Pkw:
003-589-06-16-00DC | W003589061600
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
MERCEDES-BENZ
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Schluesselworte Synonyme TBS:
Fahrwerk | Räder | Radkreuz | Radkreuzschüssel | Radmutterschlüssel | Radschlüssel | Radmutternschlüssel | Radmutter | Radmuttereinsatz | Reifenwechsel | Räderwechsel | Radwechsel | Reifenwerkzeug | Reifen-Werkzeug | Reifen wechseln | Räder wechseln | 6-kant | 6kant | 6 kant | 6kantnuss | 6kt | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel
Schluesselworte:
Kreuzschlüssel | Radkreuz / -muttern | Reifen-Werkzeug | Nkw Werkzeug | Fahrwerk | Räder | Radkreuz | Radkreuzschüssel | Radmutterschlüssel | Radschlüssel | Radmutternschlüssel | Radmutter | Radmuttereinsatz | Reifenwechsel | Räderwechsel | Radwechsel | Reifenwerkzeug | Reifen wechseln | Räder wechseln | 6-kant | 6kant | 6 kant | 6kantnuss | 6kt | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | 5120123382652 | 003-589-06-16-00DC | W003589061600 | 715-01 | MERCEDES-BENZ
hz-class Hauptklasse:
650340 Räder ∙ Reifen
hz-class Unterklassen:
210240 Kreuz ∙ Radmutternschlüssel
Bezeichnung Produktgruppe:
Kreuzschlüssel 715 ∙ Pkw ∙ Transporter ∙ Großraumlimousinen ∙ Landmaschinen
Produktgruppe:
715
Netto-Gewicht (kg):
1.73 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
MERCEDES-BENZ
Abtrieb:
Außen Sechskant Profil
Länge:
420 mm
Schlüsselweite s1xs2:
17 x 19 x 22 x Außenvierkant 12,5 = 1/2 Zoll
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt, Kopf poliert
Abmessungen / Länge:
420 mm
Norm:
DIN 3119 | ISO 6788
Produktempfehlung:
6122-1CT | 9012M | 903SPC/3 | 772 | 917-5 | 665-1 | 650RF/2
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040230
Weitere Suchbegriffe: Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Ratschenschlüssel (Zoll), kreuzschlüssel hazet pkw, kreuzschlüssel hazet, kreuzschlüssel, Schlüssel (Steck-,Kreuz-),Steckschlüssel,Sanitärschlüssel (Kreuz-), Schraubwerkzeug,Schlüssel,Kreuzschlüssel,Kreuz-Schlüssel,Radkreuz,Schraubenschlüssel
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 79,47*
€ 96,21*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 79,64*
€ 96,22*
Lager 1156
unbekannt
€ 6,90*
ab € 79,60*
€ 96,26*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 80,30*
€ 97,22*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,15*
€ 98,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,26*
€ 114,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,51*
€ 113,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,78*
€ 106,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,70*
€ 101,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,60*
€ 94,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.