Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftetikett L.275mm B.182mm Otto-/Dieselkraftstoff weiß glänzend HÜNERSDORFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000818984_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000818984_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000818984
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     306101
EAN/GTIN:
     4007228306095
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Fotoetikett
Hochglanzetikett
1 Stück DIN A4-Bogen enthält 4 Haftetiketten (2 x Ottokraftstoff und 2 x Dieselkraftstoff) · zur korrekten Kennzeichnung von Gefahrgutbehältnissen nach GHS-Verordnung · mit Gefahrensymbolen und Sicherheitshinweisen · mit Euronorm-Lochung zur optimalen Präsentation · weiß glänzend
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß glänzend
Breite:
182 mm
Länge:
275 mm
Marke:
HÜNERSDORFF
Ausführung:
Otto-/Dieselkraftstoff
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
432
50
Frei Haus
ab € 0,86*
€ 1,26*
2 Tage
303
1
€ 5,59*
ab € 0,85*
€ 1,36*
5 Tage
649
1
€ 8,90*
ab € 0,90*
€ 1,41*
Lager 1498
432
1
€ 6,95*
ab € 0,90*
€ 1,41*
4 Tage
315
1
€ 5,99*
ab € 0,89*
€ 1,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HP Autozubehör
10114
ab € 4,68*
Sonstiges
HP Autozubehör
10122
ab € 6,18*
Sonstiges
k.A.
ab € 10,89*
Sonstiges
Valpro
KN1333
ab € 14,27*
Sonstiges
Valpro
KN0258
ab € 14,27*
Sonstiges
Valpro
KN1334
ab € 14,93*
Sonstiges
Valpro
KN1265
ab € 14,91*
Sonstiges
k.A.
4000819007
ab € 14,39*
Sonstiges
Valpro
KN0947
ab € 17,73*
Sonstiges
Valpro
KN1267
ab € 17,80*
Sonstiges
Valpro
KN1266
ab € 11,76*
Sonstiges
Valpro
KN1459
ab € 12,23*
Sonstiges
Valpro
KN1458
ab € 12,23*
Sonstiges
Valpro
82.00.00
ab € 16,94*
Sonstiges
Valpro
82.00.00
ab € 16,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.