Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubkarre Garten 85 85l Luftrad Polypropylen-Felge m.Rollenlager CAPITO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000818164
Hersteller:
     Carl Capito
Herst.-Nr.:
     112591
EAN/GTIN:
     4027972025912
Suchbegriffe:
Baukarre
Bauschiebekarre
Schiebekarre
Schiebkarre
mit rechteckiger Flachmulde verzinkt mit verstärktem Rand · Rahmen aus komplett geschweißter Präzisons-Stahlkonstruktion mit Kippbügel · Kunststoff-Handgriffe · Lieferung erfolgt demontiert!Weitere technische Eigenschaften:· Stahlrohr-Ø: 32mm· Wandstärke: 1,2mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
85 l
Ausführung:
Polypropylen-Felge mit Rollenlager
Bereifung:
Luftrad
Radbreite:
100 mm
Rad-Ø:
400 mm
Marke:
CAPITO
Weitere Suchbegriffe: Schubkarre, Tiefmuldenkarre, schubkarre 85l luftrad, baukarre, baukarre 85 l, Betonkarre, Karre, Karren, Schibekarre, Schubkarren, Tiefenmuldenkarren
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
81
1
€ 52,95*
ab € 57,58*
€ 70,39*
3 Tage
16
16
€ 35,99*
ab € 63,45*
€ 70,75*
2 Tage
16
16
Frei Haus
ab € 63,26*
€ 71,46*
2 Tage
16
16
Frei Haus
ab € 65,48*
€ 72,47*
Lager 1498
107
1
€ 5,50*
ab € 85,24*
€ 104,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,01*
€ 123,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,56*
€ 123,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,82*
€ 116,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,69*
€ 111,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,24*
€ 101,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Carl Capito
410771
ab € 4,67*
Zubehör
Carl Capito
10501
ab € 31,79*
Zubehör
Carl Capito
10775
ab € 47,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.